ガバットファイル ストロングA4横

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27202963 品番フ-S95B
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

背部分に補強テープ(合成紙ユポ)を貼付し、強度アップしました。
表紙はPPラミネート加工を施しているので汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。活用文書など使用頻度の高い書類に最適です。
書類量に合わせて背幅が伸びるので、ファイル内にデッドスペースを作らず、省スペースに役立ちます。
とじ穴間隔/80mmピッチ。
表紙/色板紙(PPフィルム貼り)

サイズA4-E グリーン購入法適合 材質表紙/色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り、古紙パルプ配合) 幅(mm)307 高さ(mm)216 タイプヨコ型 外幅寸法(mm)307 背幅(mm)13〜113 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね、PPフィルム貼り・古紙パルプ配合率71%) 収納寸法(mm)1〜100 収納枚数(枚)1000 とじ仕様80mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする