ガバットファイル(ひもとじタイプ・紙製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27203058 品番 フ-MB90CB
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

樹脂とじ具ではなく別売のひもを購入いただき『ひも』で綴じていただく仕様です
背幅10CMまでとじることができます
従来の樹脂製とじ具タイプより安価となっています
書類の量に応じて背幅が変わるので、スペースを有効に活用できます

サイズA4-S コバルトブルー グリーン購入法適合 材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合) 幅(mm)220 高さ(mm)303 タイプタテ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)220 背幅(mm)13〜113 穴数2 紙質表紙/色板紙(古紙パルプ配合率71%) 収納寸法(mm)1〜100 収納枚数(枚)1000 とじ仕様80mmピッチ エコマーク認定番号17 112 234
注意
※つづりひもは製品には付属しておりません※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27203042
2022-01-27
用途:
決算資料整理に最適!
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様

決算資料を保管する為に分厚く1/4半期ごとに整理してます。
さらに保管箱と組み合わせると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする