フ-MBH90V ガバットファイル(ひもとじタイプ・表紙ひも付き・紙製) コクヨ 27203164

ガバットファイル(ひもとじタイプ・表紙ひも付き・紙製)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード27203164品番フ-MBH90V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340

樹脂とじ具ではなく別売のひもを購入いただき『ひも』で綴じていただく仕様です
背幅10CMまでとじることができます
従来の樹脂製とじ具タイプより安価となっています
書類の量に応じて背幅が変わるので、スペースを有効に活用できます

サイズA4-S材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)高さ(mm)303タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)220背幅(mm)13~113穴数2紙質表紙/色板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)1~100収納枚数(枚)1000とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17112234
注意
※つづりひもは製品には付属しておりません※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27203112
2022-01-27
用途: 1年間の業務等種類別に綴じるため
農・林・水産業

表紙の質は大変満足しています。申込時にひもとじタイプというのを見過ごしてしまいました。黒の綴じひもを使って綴じます。表紙ひも付きは、以前も使っていました。バラけることなく閉まるので重宝致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする