曜日別特売
フ-V90B ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4縦 コクヨ 27203198

フ-V90B ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4縦 コクヨ 27203198
フ-V90B ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4縦 コクヨ 27203198
フ-V90B ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4縦 コクヨ 27203198
フ-V90B ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4縦 コクヨ 27203198
フ-V90B ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4縦 コクヨ 27203198
フ-V90B ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4縦 コクヨ 27203198
フ-V90B ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4縦 コクヨ 27203198
フ-V90B ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4縦 コクヨ 27203198

ガバットファイル(活用タイプ・紙製)A4縦

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27203198品番フ-V90B
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類を最大10CM幅(約1000枚)まで収容することができます。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。

サイズA4-Sグリーン購入法適合材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)高さ(mm)303タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)220背幅(mm)14~114穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%)、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率 71%収納寸法(mm)1~100収納枚数(枚)1000とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 234
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品説明動画

背幅が広がるガバットファイル
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27203198
2024-02-01
用途: 書類のファイリング
建設業・工事業

毎回書類のファイリングに使用しております。
ファイリング可能枚数も結構あるので、余裕でファイルできます。

対象商品 : 27203207
2023-11-30
用途: 書類の保管

毎年色違いで購入しています。しっかりしていて、コクヨブランドで安心です。

対象商品 : 27203198
2020-02-20
用途: 書類管理
建設業・工事業

綴る書類の枚数の増減に合わせてまちの厚みが変えれるのが良いですね。素材が紙ですがとってもしっかりした作りなので安心して使用できます。『コクヨ』さんの商品は間違いないです。

対象商品 : 27203198
2017-05-05
用途: 書類の大量保存
教育・研究機関

ガバットというだけに,大量の紙書類を保存できる。つまみがちょっと固いのが残念。あとは文句なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする