フ-V99NB ガバットファイル(活用タイプ・紙製)B4横 コクヨ 27203243

フ-V99NB ガバットファイル(活用タイプ・紙製)B4横 コクヨ 27203243
フ-V99NB ガバットファイル(活用タイプ・紙製)B4横 コクヨ 27203243

ガバットファイル(活用タイプ・紙製)B4横

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27203243品番フ-V99NB
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類を最大8CM幅(約800枚)まで収容することができます。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。

サイズB4-E材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)幅(mm)374高さ(mm)263タイプヨコ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)374背幅(mm)14~94穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)1~80収納枚数(枚)800とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 234
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

背幅が広がるガバットファイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27203243
2020-04-13
用途: 塾で配られる教材のファイリング
その他業種

閉じる量に合わせた厚さにできるので場所をとらず凄く便利です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする