ガバットファイル(活用タイプ・紙製)B5縦

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27203252 品番フ-V91NB
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類を最大8CM幅(約800枚)まで収容することができます。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。

サイズB5-S 材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合) 幅(mm)192 高さ(mm)263 タイプタテ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)192 背幅(mm)14〜94 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%) 収納寸法(mm)1〜80 収納枚数(枚)800 とじ仕様80mmピッチ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 234
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品説明動画

背幅が広がるガバットファイル
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする