ガバットファイル(活用タイプ・紙製・ひも付き)A4縦

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27203268 品番 フ-VH90NB
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類を最大10CM幅(約1000枚)まで収容することができます。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
扉ひも付きで表紙が開かないように固定できます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。

サイズA4-S グリーン購入法適合 材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合) 幅(mm)220 高さ(mm)303 タイプタテ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)220 背幅(mm)14〜114 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%) 収納寸法(mm)15 収納枚数(枚)150 とじ仕様80mmピッチ エコマーク認定番号17 112 234
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品説明動画

背幅が広がるガバットファイル
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
量が未確定の書類を綴じる

ひも付きなので、別途用意する必要がなくとても使いやすいです。

対象商品:
27203268
2022-11-11
用途:
各種の役職別に会議資料を綴じる
農・林・水産業

以前のガバットファイルからすると大変改良され、書類をパンチし穴にファイルコードを入れそのまま横に閉じられ便利になったと感じました。また、書類が8cm以上の厚みになるとファイルコードを延長することが出来大変使い易いファイルであると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする