3/22より値下げ!現場を応援

ガバットファイル 縦

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB5-S グリーン購入法適合 注文コード27203514 品番フ-91B
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別) 値下げ
379
この商品はサイズ・色・グリーン購入法など9種類から選べます 他の種類を見る

書類量に合わせて背幅が10CMまで伸びます。
とじ穴間隔/80mmピッチ
とじ具はワンタッチ操作でセット・フリーが簡単にできます。

サイズB5-S グリーン購入法適合 材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合) 幅(mm)192 高さ(mm)263 タイプタテ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)192 背幅(mm)13〜113 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%) 収納寸法(mm)1〜100 収納枚数(枚)1000 とじ仕様80mmピッチ エコマーク認定番号17 112 234
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品説明動画

背幅が広がるガバットファイル
この動画は、13人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27203487
2021-07-05
用途:
書類ファイリング

かなりの枚数が入るし調整がきくのでとても使いやすいです。しかし、入れすぎたり棚に入れる時に紐が引っ掛かり取れてしまった時があります。それ以来、結構丁寧に取り扱ってます。

対象商品:
27203523
2021-08-16
用途:
補助棒の保存
福田会計事務所 様 (サービス業)

この製品は、用紙枚数の厚さに合わせて、ピッタリのサイズに綴じられて便利です。
 ある程度のロット(10冊単位)で注文したのに、全てバラで、ゴミ袋みたいな袋にドサっと詰めて送られて来たのが、残念です。あれなら、近くの文具店に5箱と注文した方が、良くなります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。担当部署に申し伝え、今後の課題とさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品:
27203426
2020-05-06
用途:
年次別の保存資料ファイルとして使用します。
農・林・水産業

以前もよく使っていましたが、ホームセンター等にはありませんでした。書類がより一層綴りよくなっていました。まちの部分に書類名の記入ができる工夫が出来たら大変うれしいです。

対象商品:
27203444
2020-01-12
用途:
仕事
その他業種

発送も早く丁寧な梱包で、しっかりしている商品です。

対象商品:
27203426
2018-03-06
用途:
各種書類のファイリング
マシェリ・人吉 様

書類の多少に適応するファイルで自由自在にファイリングできる優れものです。

対象商品:
27203444
2017-04-11
用途:
決算報告書の保存用に使用
Gufo Cycyle Works 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

保存用としてはコストパフォーマンスが高く、満足していますが、紙の穴に通す樹脂の剛性が低いので、ちょっと作業性が悪いので☆4つでした
ただ、保存用ですので、全く問題ないので、来年も購入して使おうと思ってます

対象商品:
27203426
2017-04-01
用途:
A4ファイルだとすぐにいっぱいになる。
本多修税理士事務所 様 (その他業種)

いままで私がかんがえていました
、一般のファイルダと重たいです。

対象商品:
27203462
2017-01-13
用途:
12か月分の書類をまとめるため

紙製ですが、とても丈夫なので使いやすいです。値段も高くないし、毎年これを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする