ガバットファイルVA(活用タイプ・紙製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27203636 品番 フ-VA90G
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

人差し指で開け閉め可能なとじ具です
とじ具の横からとじ足を入れることができます
背部分上部に補強テープが付いています
そのままの状態で8CMまで収容できます。とじ足のストッパー位置を移動させると10CM幅まで収容量を増やすことができます
表紙につづりひも(別売)に対応した穴があいているので、ひもを使い表紙が開かないように固定することができます
薄型ファイルと違い分冊の必要もなくなりスマートに整理できます。

サイズA4-S 材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合) 幅(mm)220 高さ(mm)303 タイプタテ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)220 背幅(mm)14〜114 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:古紙パルプ配合率71%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率70% 収納寸法(mm)1〜100 収納枚数(枚)1000 とじ仕様80mmピッチ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 234

商品説明動画

背幅が広がるガバットファイル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27203618
2019-04-22
用途:
仕入以外のあらゆる請求書を綴じる
卸売・小売業

以前は普通のファイルを使っていて、どんどん厚みを増していく書類を
綴じるのにとても大変でした。しかし、これを使いだしてから、普通のファイルの3.4冊くらいまで、難なく綴じてくれてとても良いです。
とても、使い勝手の良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする