ガバットファイルひもとじタイプA4縦

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3冊) 注文コード 27203733 品番 フ-M90B
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

書類量に合わせて背幅が伸びます。
ユーザーにとって安心できるひもとじ仕様。背幅10CMまでとじることができます。
従来の樹脂性とじ具タイプより安価。丈夫な2枚貼り合わせ表紙タイプでは最も安い価格です。
樹脂性とじ具を使用していないので、焼却・再生が容易です。
書類の量に応じて背幅が変わるので、スペースを有効に活用できます。

サイズA4-S 仕様つづりひも(3本)付き 材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合) 幅(mm)220 高さ(mm)302 タイプタテ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)220 背幅(mm)13〜113 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね・古紙パルプ配合率71%) 収納寸法(mm)1〜100 収納枚数(枚)1000 とじ仕様80mmピッチ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 234
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする