フ-SC199NP 学校プリント用ガバットファイル コクヨ 2穴 27203803

学校プリント用ガバットファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27203803 品番フ-SC199NP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥710
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ゴムバンドが付いているので、表紙の開きをおさえることができます。
背表紙にタイトルが記入できます。
従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。
書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。
表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。

サイズB4-E 材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合) 高さ(mm)263 タイプヨコ型 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)374 背幅(mm)14〜94 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね)(古紙パルプ配合率71%) 収納寸法(mm)1〜80 収納枚数(枚)800 とじ仕様80mmピッチ エコマーク認定番号17112234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする