コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー2PエンベA4ヨコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27204223
品番
フ-5770P
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
手触りのよい半透明のポケットと、光沢のあるカラフルな色付きフラップの2つの素材を使用しています。
検索に便利なタイトルシール付き。文字も書き込め、項目ごとに分けて収容できます。
サイズ
A4
材質
R-PP
幅(mm)
310
色
半透明
高さ(mm)
226
縦(mm)
226
横(mm)
310
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。