クリヤーホルダー<2ポケットワイド>

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27204284 品番フ-5771T
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

マチ付きで約120枚の書類が収容可能です。
表面のフラップ部分にもポケットが付いています。よく出し入れする書類の収容に便利です。
検索に便利なタイトルシール付き。文字も書き込め、項目ごとに分けて収容できます。

サイズA4 材質R-PP 幅(mm)311 高さ(mm)230 縦(mm)230 横(mm)311
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする