コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー 2穴あき PP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27204363
品番
フ-754
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
リングファイルやパイプ式ファイルにとじられる2穴付きです。
見出しシール付き。
仕様
見出しシール付き
材質
R-PP
幅(mm)
268
色
透明
サイズ
B4
高さ(mm)
374
厚さ(μm)
200
穴数
2
縦(mm)
374
横(mm)
268
穴の有無
あり