コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーホルダー
クリヤーファイルA3・二ツ折
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27204372
品番
フ-755
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
A3サイズの用紙が見開きで収容できます。
サイズ
A4
仕様
見出しシール付き
材質
表紙/R-PP
幅(mm)
222
高さ(mm)
307
厚さ(μm)
200
縦(mm)
307
横(mm)
222+222
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。