フ-770G クリヤーホルダー<キャリー> コクヨ 27204467

クリヤーホルダー<キャリー>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27204467品番フ-770G
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ストッパー付きのフタが付いていますので移動時にも書類が落ちる心配がなく、持ち出しフォルダーとしても活用できます。

材質R-PP幅(mm)234サイズA4高さ(mm)311厚さ(μm)200最大幅(mm)10縦(mm)234横(mm)311収納枚数(枚)100
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27204458
2019-07-08
用途: 書類入れ

ファイルを落としても、中身が散らばらないので、とても便利です。
他に3色あるので、用途に合わせて、色分けしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする