ファイリングホルダー2穴あき

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 27204598 品番 フ-GH750T
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

チューブファイルやA-Zファイルにそのままとじ込み可能な2穴タイプ。
かさばらず、検索に便利な薄型のPPシートを採用しています。
検索性・筆記性に優れたインデックスラベル付き。本体には、ラベルを貼るための目印が付いています。
本体に再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。

サイズA4 仕様インデックスラベル付き/12片(ブルー・レッド・グレー各4片) 材質表紙/R-PP 幅(mm)230 高さ(mm)303 厚さ(μm)150 穴数2 縦(mm)303 横(mm)230 紙質再生材配合率/表紙:R-PP40% 穴の有無あり グリーン購入法適合
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
書類のファイリング
株式会社大月組 様

コピーを度々とる必要がある書類などのファイリングに、使用しております。A4サイズのチューブ式ファイルに、書類に穴をあけることなくファイリングできる点が大変便利だと思います。

2025-09-03
用途:
日常業務、ファイリング
医療・福祉・介護関連業

ファイルして閉じることができるので、非常に使いやすいです。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする