コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーホルダー
ファイリングホルダー2穴マチ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27204668
品番
フ-GHW750T
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
チューブファイルやA-Zファイルにそのままとじ込み可能な2穴タイプ。
かさばらず、検索に便利な薄型のPPシートを採用しています。
本体に再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
サイズ
A4
仕様
インデックスラベル12片付き(ブルー・レッド・グレー各4片)
材質
表紙/R-PP
幅(mm)
230
高さ(mm)
303
厚さ(μm)
140
穴数
2
最大幅(mm)
10
縦(mm)
303
横(mm)
230
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP50%
穴の有無
あり
グリーン購入法
適合
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。