ファイリングホルダー1山見出し

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード27204677 品番フ-GM750-1T
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

タイトルエリアは、油性マーカーのほかに、ボールペンや鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。
使用頻度の高い1山タイプのみの10枚パックです。
本体に再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。

サイズA4 材質表紙/R-PP 厚さ(μm)200 縦(mm)307 横(mm)235 紙質再生材配合率/表紙:R-PP40% グリーン購入法適合
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする