レポートファイル A4S

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(5冊) 注文コード27204817 品番フ-S100DM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

2穴パンチで穴をあけてとじるため、ページの追加や差し替えが簡単
裏表紙に質感のよい特殊紙を使用しています。
低価格なので大量に使用する提出用に最適です。
とじ穴間隔/80mmピッチ
収容寸法/4mm(PPC用紙約48枚)

サイズA4S 材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合) 幅(mm)225 高さ(mm)305 穴数2 縦(mm)305 横(mm)225 紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%) 収納寸法(mm)4mm(PPC用紙約40枚) とじ仕様80mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27204835
2022-04-27
用途:
長期保存契約書の整理
教育・研究機関

1件1件ファイリングした後。同じ種類の契約書を厚いファイルに一括保存する方法を考えてほしい。
書類が加除できるのが、ありがたい。契約更新時に古い契約書を除き、新しい契約書に差し替えることが可能。
添付書類は過去のものをそのまま使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする