コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー10 PP A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27204896
品番
フ-T750X10
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。
サイズ
A4
仕様
見出しシール付き
材質
表紙/R-PP
厚さ(μm)
200
縦(mm)
307
横(mm)
220
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP70%
グリーン購入法
適合
注意
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。