コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーホルダー
クリヤーホルダー10 PP A4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27204948
品番
フ-T750N-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。
サイズ
A4
仕様
見出しシール付き
材質
表紙/R-PP
色
オレンジ
厚さ(μm)
200
縦(mm)
307
横(mm)
220
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP70%
注意
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27204948
フ-T750N-3
52967864
フ-T750-3
クリヤーホルダー10 A4
コクヨ
1枚
¥
109
税込
¥
120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です