クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP B5

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 セピア 注文コード27205307 品番フ-TC751-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95
この商品は色・内容量10種類から選べます 他の種類を見る

底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。

サイズB5 セピア 材質表紙/R-PP 厚さ(μm)200 縦(mm)267 横(mm)192 紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%
注意
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27205307 フ-TC751-9 27205273 フ-TC751-6 クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP B5 コクヨ クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP B5 コクヨ 1冊 83 税込91 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
1枚?

自分が見落としたのが悪いのだが、1枚でこの価格なら百均へ行きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする