曜日別特売
フ-TC756-0 クリヤーホルダー スーパークリヤー10 PP A3 コクヨ 27205325

フ-TC756-0 クリヤーホルダー スーパークリヤー10 PP A3 コクヨ 27205325
フ-TC756-0 クリヤーホルダー スーパークリヤー10 PP A3 コクヨ 27205325

クリヤーホルダー スーパークリヤー10 PP A3

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード27205325品番フ-TC756-0
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも書類が隅までぴったり納まりますので不ぞろいな書類も美しく見やすく保存できます。
表紙/R-PP。

サイズA3材質表紙/R-PP幅(mm)307高さ(mm)430厚さ(μm)200背幅(mm)1縦(mm)430横(mm)307紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%グリーン購入法適合
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 現場等でA4の図面で見えにくいのでA3に拡大して使用しました。
有限会社八巻鉄工

クリアで大変見やすいのですが値段が高いので★4個にしました。

対象商品 : 27205325
2021-07-20
用途: 1枚ものです。

A3はたくさん要らないのですが、たまに使うので買いました
品番が-10だったので10枚かなと思って買いましたら、少し安いとは思いましたが1枚でした。
送料無料で送ってくれて有り難いです。
物はごく普通です、特に問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 27205325
2023-12-13
用途: A3コピー用紙のストック用紙封筒の代わりに

A3コピー用紙10枚程度のストック用に使えるかなと思いましたが、この薄さだとA4ならしっかり感がありますがA3サイズだとヨレヨレで使ず、もう少し厚みのある物が欲しいです。届いた時点で触感でも分かる打痕が複数付いて中古品状態でした。角のある商品との同梱の際に厚さ0.03mm程度のビニール袋に入れただけの梱包だと当たり前ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 27205325
2020-11-04
用途: 簡易的な掲示用に
建設業・工事業

A3サイズのクリアファイルが近所に売ってなかったのでこちらで。
よく見なかったのが悪かったんだけど、1枚だけ。ま、何とかなるからいいんだけど。
ファイルとしては通常の厚さ、通常の硬さ。安定のコクヨって感じです

対象商品 : 27205325
2018-12-25
用途: A3書類入れ
ウエストコンサルタント株式会社不動産業

クリアー10 PP とあるので10枚一冊かと勘違いしました。
安いと思い購入し1枚1冊でびっくりしました。
勘違いしない商品のネーミングか1枚入りの表示がベスト。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。内容量を1枚に変更させていただきました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする