レールクリヤーホルダー(カラーズ・PET) A4

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27205447 品番 フ-TPC760YG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

R-PET使用、表は透明、裏は色透明のカラーズタイプ。
印刷のインキによるカールが起きないので、プレゼン用資料などに最適です。
背レールは透明PET樹脂を使用していますので書類が端まで確認できます。
サイズ/307X220X(6.5)mmサイズ内の()は背幅を表します。

サイズA4S イエローグリーン 材質表紙/R-PET、レール/PS 幅(mm)220 高さ(mm)307 エコマーク認定認定 厚さ(μm)180 背幅(mm)6.4 縦(mm)307 横(mm)220 紙質再生材配合率/表紙:R-PET80% 収納枚数(枚)約20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 137
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27205404
2023-03-15
用途:
客先への書類提出

見積書や提案書類を提出する折に使っています。
客先から「ご丁寧にありあがとうございます」とおっしゃっていただけます。

対象商品:
27205404
2017-06-12
用途:
提案資料を渡す際
株式会社ミドル&シニアモチベーション 様 (サービス業)

高級そうに見えます。ファイリングできる枚数も多いですし、重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする