クリヤーホルダー(ストロングタイプ・マチ付き)A4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27205483 品番フ-TSW750T
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

丈夫な厚手素材を使用しており、重要書類の収容・保管に便利です。クリヤーホルダースタンドと合わせて使えば、より効率的に書類が整理できます。
大量の書類もしっかり収容できるマチ付きです。
再生PPを使用したグリーン購入法適合商品です。

サイズA4 仕様インデックスラベル(タテ24×ヨコ38mm)付き 材質表紙/R-PP 幅(mm)220 高さ(mm)307 厚さ(μm)300 最大幅(mm)10 縦(mm)307 横(mm)220 紙質再生材配合率/表紙:R-PP40% インデックスあり グリーン購入法適合
注意
※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする