コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの フラットファイル
ファスナーファイル A4-S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27205526
品番
フ-P170T
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
操作も構造もシンプルなコクヨ独自のループ構造とじ具を採用しました。
閲覧性にすぐれ、ファイルや書類をとじたまま筆記やコピーしやすい設計です。
一般コピー用紙なら約100枚までとじることができます。
サイズ
A4-S
材質
表紙/R-PP
幅(mm)
220
高さ(mm)
305
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
220
背幅(mm)
6〜12
穴数
2
収納寸法(mm)
9mm(PPC用紙約90枚)
とじ仕様
80mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。