ファスナーファイル(レポート) A4縦

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27205553 品番 フ-P160P
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

閲覧性に優れています。(見開き180度)
書類量に応じて背幅が変わる省スペース設計です。
とじ足をストッパーに差し込むだけで簡単にとじることができます。
表紙が片面透明で一枚目の書類が表紙タイトルに。
とじ穴間隔/80mmピッチ。

サイズA4-S ピンク 仕様替背紙式 材質表紙/R-PP 幅(mm)227 高さ(mm)305 タイプタテ型 外幅寸法(mm)227 背幅(mm)5〜17 穴数2 収納寸法(mm)10mm(PPC用紙約100枚) とじ仕様80mmピッチ
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27205535
2020-05-24
用途:
ファイリング

簡単に綴じれて180度開けて閲覧できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする