フリーワイドファイル A4S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5冊) 注文コード27205578 品番フ-80B
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

つづりひもで大量の書類がとじられる廉価タイプのファイル。
書類のボリュームに合わせて、背幅が10CMまで大量にとじることができる簡単保存用ファイルです。
背表紙にタイトルが記入でき、整理・分類に便利です。
つづりひも(5本)つき
とじ穴間隔80mmピッチ

サイズA4-S 仕様つづりひも(5本)付き 材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合) 幅(mm)215 高さ(mm)302 タイプタテ型 外幅寸法(mm)215 背幅(mm)30 〜110 穴数2 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%) 収納寸法(mm)1〜100 収納枚数(枚)1000 とじ仕様80mmピッチ グリーン購入法適合
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする