コクヨ
コクヨの 封筒
コクヨの カラー封筒
封筒 つれづれ 長形4号 高級特殊紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8枚)
注文コード
27205596
品番
フト-326
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
サイズ
長形4号
枚数
8
紙質
特殊紙
郵便番号欄
あり
寸法縦(mm)
210
寸法横(mm)
98
窓枠
なし