封筒 旅路 長形4号 高級和紙

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8枚) 注文コード27205632 品番フト-325N
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

郵便番号7ケタ対応。

サイズ長形4号 枚数8 紙質和紙 郵便番号欄あり 寸法縦(mm)210 寸法横(mm)98 窓枠なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27205632
2021-09-25
用途:
お礼状を書く
その他業種

表面の3段となる線のレイアウトがないように見えるが、実はあって、非常に邪魔。ない方がいい。また裏面の郵便番号の位置も悪い。
当方、プリンターで封筒を印刷しているので、表面の3つの枠、郵便番号、裏の郵便番号、すべてない方がいい。材質がすごくいいので、表面の3つの枠、郵便番号、裏の郵便番号をすべてなくした商品を作ってもらえたらと思う。

対象商品:
27205632
2021-09-21
用途:
挨拶状として発送
株式会社麗ちゃん 様 (飲食業)

表の枠が必要無かったのですが、
取り敢えず使用しました。ちょっと急ぎだったので発送が再三遅れたのは残念でした。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする