プレゼンテーションマウス<GREEN>(UDシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27206016 品番ELA-MGU91
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

使いやすいユニバーサルデザイン設計/本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました
カラーユニバーサルデザインで視認性抜群/従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました
電池残量お知らせ機能搭載/バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを防ぐことができます
電源スイッチ付/OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません
光学式ポインティングデバイス採用/軽いタッチの指の操作でマウスを操ることができます
パソコンを手元で操作/手元のボタンでマウス操作、パワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了ができます。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信可能です
WINDOWSMEDIAPLAYER操作ボタン搭載/リモコンとして使用することが可能です
複数台同時操作可能/1個の受信器に対し、2台以上の本体を通信させることが可能なので、活発な議論を交わす場に役立ちます

レーザー光色グリーン タイプリモコンタイプ 機能パワーポイント対応、マウス機能付 付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ 仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光) 材質本体:PC・ABS、受信器:ABS 幅(mm)18 高さ(mm)8 質量(g)本体:約76(電池含む)、受信機:約5 奥行(mm)53 電源単4形乾電池2本 連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)レーザー:約4時間(約25℃環境時) / マウス:約60時間 最大出力1mW(クラス2) 本体寸法(mm)奥行125 本体寸法(mm)高さ27 通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域 インターフェースUSB 受信可能距離半径約30m 到達距離(m)200 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径約5mm(距離3mの時) 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉レーザー連続使用:約4時間(約25℃環境時)、マウス連続使用:約60時間 本体寸法(mm)幅32 使用場所屋内 ビーム距離(m)約200m(夜間使用時) 商品タイプリモコンタイプ
注意
※本製品は電波を使用しています。外部から同様の電波を受けた時、まれに誤動作する場合があります。重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。※電波を使用しており、電子機器や医療機器(例えば心臓ペースメーカー)などに影響を及ぼす恐れがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されているところでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする