レーザーポインター FOR PC(ハンディタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光) 注文コード27206043 品番ELA-R41D
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

通常の赤色光に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。
手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要なく、すぐに使うことができます。※ID設定が必要です。※保管用ソフトケース付き
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。

レーザー光色レッド タイプリモコンタイプ 機能パワーポイント対応 付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ポーチ 仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光) 材質本体・受信器:ABS 幅(mm)22 高さ(mm)10 質量(g)本体:約48(電池含む)、受信器:約10 奥行(mm)70 最大出力1mW(クラス2) 本体寸法(mm)奥行103 本体寸法(mm)高さ17 通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・31Ch・65536ID 受信可能距離半径約30m 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径約5mm(距離3mの時) 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約15時間 本体寸法(mm)幅38 使用場所屋内 ビーム距離(m)約70m(夜間使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする