レーザーポインター(ミニタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27206077 品番ELA-R40W
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。
ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。
誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。
パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。

付属品単5形アルカリ乾電池2本(お試し用) 仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用 材質本体:PC、クリップ:ステンレス 軸径(Φmm)18 質量(g)約40(電池含む) タイプペンタイプ 電源単5形乾電池2本 連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約8時間 最大出力1mW(クラス2) 到達距離(m)50 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径約5mm(距離3mの時) 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間 本体長さ(mm)80.5 使用場所屋内 ビーム距離(m)約50m(夜間使用時) 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする