ホワイトボード(軽量タイプ)無地

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27206262 品番 FB-SL152W
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。
便利なトレー付きです。短辺・長辺どちらでも取り付けできます。

表示内容無地 設置方式壁掛 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約600×450 材質(表面)スチール 材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合) 質量(kg)1.4 区分本体 シリーズホワイトボードFBシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)606×460×73 トレー長さ外寸(mm)12 トレー幅外寸(mm)419 トレー深さ外寸(mm)73 紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)582×433 繰り返し・詰め替え対応
注意
※壁面の状態によって保持荷重は変わりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27206253
2022-01-04
用途:
事務所でメモ帖代わり
黒河農園 様 (農・林・水産業)

グレードが上のFB-115WCを使っていますが、別のところにも欲しかったので廉価版(?)のこちらにしてみました。
通常の使用では同等に使えると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする