ホワイトボード〈ピタボ〉(吸着シートタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27206332 品番FB-P23W
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

裏面に壁やガラスなどの平滑面に貼れる吸着シートを採用したホワイトボード。粘着剤を使用していないので、のり残りがなく、きれいにはがせ、再使用できます。※何度も繰り返し使用すると、吸着力が低下します。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。

用途会議の意見集約に。 付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個、CAmiApp対応シール4枚(FB-P115W/P152W/P23W/P34Wのみ) 材質表面:PET、中芯:鉄粉シート、裏面:発泡性アクリル樹脂+保護フィルム 区分本体 シリーズホワイトボード ピタボ シートサイズ(mm)600×900 無地 シート厚さ(mm)t1.8 繰り返し・詰め替え対応
注意
※平滑面でご使用ください。凸凹・ザラザラ面、表面のはがれやすい面では使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27206314
2022-10-23
用途:
事務所で
株式会社麗聲堂 様 (製造業)

事務所の壁紙は少しザラっとしていますがくっつきました。今のところははがれてくる感じもないので使いやすいです。

対象商品:
27206332
2020-10-20
用途:
工場内の表示用
製造業

従業員の名前をマグネットに張り付けたものと、このピタポでその日の人員配置を表示している。壁に貼るだけで邪魔なスタンドが無いのが良い。

対象商品:
27206314
2020-09-11
用途:
冷蔵庫に使用

冷蔵庫を買い換えたのですが、最近は前面がガラストップになっていてマグネットクリップが使用できないのですね。
そこで知ったのがこの製品、ピタッと張りついて問題なく使用できます。

対象商品:
27206348
2020-09-22
用途:
製造現場での人員配置表示、その他連絡事項、TPM表示(ワンポイントレッスン)etc
株式会社正栄デリシィ 様 (製造業)

サイズも豊富で、色々な現場から使い勝手が良いと好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする