ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)月間予定

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27206357 品番FB-H21MW
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。
サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。

付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個 材質表面:PET、裏面:マグネットシート 区分本体 シリーズホワイトボード マグボ シートサイズ(mm)370×600 月間予定表 シート厚さ(mm)t0.8 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スチール面以外に貼り付けた場合は、マグネットが使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27206366
2018-12-10
用途:
事務所内掲示
建設業・工事業

思っていたより記入スペースが狭く、使いづらい。
もう少し幅が広くても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする