曜日別特売
FB-H23W ホワイトボード〈マグボ〉(マグネットシートタイプ) コクヨ 27206393

ホワイトボード〈マグボ〉(マグネットシートタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード27206393品番FB-H23W
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

裏面全体がマグネットなので、スチール面への設置・取り外しが簡単にできる、マグネットシートタイプのホワイトボードです。付属品/ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個・CamiApp<キャミアップ>対応シール4枚。

用途
会議の意見集約に。
シート厚さ(mm)0.8付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個、CAmiApp対応シール4枚(FB-H115W/H152W/H23W/H34Wのみ)材質表面:PET、裏面:マグネットシート区分本体シリーズホワイトボード マグボシートサイズ(mm)600×900無地繰り返し・詰め替え対応
注意
※スチール面に貼り付けていない場合は、他のマグネット製品を付けることができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27206393
2017-09-07
用途: 掲示板として
サービス業

通常の壁で使用するつもりでしたが、ホワイトボード部分にマグネットをで紙をはさむと落ちてきます。金属性のドアなどで使用しないとマグネットの使用はできないので、欲しいものとの差がありました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする