種別月間予定表
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個
材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS
区分本体
種類マグネット掛け・罫線あり
シリーズマグネットホワイトボード
シートサイズ(mm)600
シート幅(mm)900
紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%
罫月間予定表
フレーム幅(mm)945
フレーム高さ(mm)645
フレーム奥行(mm)17
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応