軽量マグネットホワイトボード(マット)行動

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27206542 品番FB-HSM21KW
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

表面の光の反射を抑えたマットタイプのマグネットホワイトボードです。会議や授業中にプロジェクタで投影しながら書き込むことができます。天井の照明の写りこみも軽減でき、カメラなどでの議事録撮影に便利です。
メーカー従来品比で約6割も軽量化!だからホワイトボードの無い場所へ移動させたり持ち運んだりしやすくなりました。学校や研修でのグループワーク・発表などにも最適です。
軽くなったことで壁に貼る作業が簡単になりました。また、従来品に比べて薄く柔らかいので丸めて保管していた後でも貼りやすいです。

付属品CAmiApp(キャミアップ)対応シール4枚 仕様CAmiApp対応 材質表面:PET、裏面:マグネットシート 区分本体 シリーズホワイトボード マグボ シートサイズ(mm)370×600 シート厚さ(mm)t0.3 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スチール面以外に貼り付けた場合は、マグネットが使用できません。

商品説明動画

ホワイトボード<マグボ・マット>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする