軽量マグネットホワイトボード(マット)無地

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27206567 品番FB-HSM152W
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

表面の光の反射を抑えたマット仕上げです。会議や授業中にプロジェクターで投影する際やカメラなどでの議事録撮影時も反射しづらく、天井の照明の写り込みも軽減しました。
薄型・軽量シートタイプで、学校や研修でのグループワーク、発表の際も持ち運びや取り扱いがラクです。

シート厚さ(mm)0.3 シートサイズ(mm)450×600 用途光が反射しにくいマットタイプ。軽量で取り扱いも簡単。 付属品CAmiApp(キャミアップ)対応シール4枚 仕様CAmiApp対応 材質表面:PET、裏面:マグネットシート 区分本体 シリーズホワイトボード マグボ 無地 繰り返し・詰め替え対応
注意
※スチール面に貼り付けていない場合は、他のマグネット製品を付けることができません。

商品説明動画

ホワイトボード<マグボ・マット>

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする