ホワイトボード用イレーザー<ヨクキエール>

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27206603 品番RA-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイテク超極細繊維「ベリーマ」で板面をきれいに消去します。消去性の悪いコピー黒板にも最適です。
イレーザー部分の水洗いが可能。生地が傷んできた場合は別売りの替え生地に取り替えれば繰り返し使えます。

マグネット 仕様マグネット付き、替え生地詰替式 材質再生材配合率/本体上・中・下ケース:R-PP100%、布部:PA・PET 外寸法・幅(mm)161 外寸法・高さ(mm)40 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
リピート
木ノ下金属工業株式会社 様

以前試しに1個購入し磁力も良かったのでリピートしました。

対象商品:
27206594
2025-02-25
用途:
ホワイトボードのマーカー消し
教育・研究機関

消しづらい。消し残りがある。布製は良くない
もう一種類の方が良い

対象商品:
27206594
2024-07-05
用途:
仕事場の作業項目
その他業種

他のメーカーの商品は汚れたら処分しなければならないのですが、この商品は洗えて使えるのがエコで気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
27206594
2022-07-21
用途:
ホワイトボードの書き込み消し用
蔡&劉 様 (サービス業)

サイズは黒板けしの半分ぐらい?タバコ人は個ぐらいのサイズですので大きいとは言えないですが、消し味は抜群です。ただ、小さいので大きいホワイトボードの一面を消すには苦労しますので、大きいボードをご利用中のかたは大きいほうのご購入をおすすめします。
また、しばらく使うと汚れるので布部分を取り出して洗えばまたきれいに消すことができます。
サイズについても、個人的には手のひらに収まるし時折小学生ぐらいの子供たちも使っているのでちょうど握りやすく大満足です。

対象商品:
27206594
2020-08-18
用途:
予定などを書き込む時。
製造業

マグネット付きの為、マーカーが数本ある場合でも置き場に困ることがないです。
また、消す時も跡が残らずきれいに消え、水洗いも出来るので消す力が衰える事なく使えています。

対象商品:
27206603
2019-11-22
用途:
町内会館掲示板で使用
その他業種

まだ未使用のため,感想は不明。品物の大きさは期待していたものでよい。磁力がもう少し強いとより良い。

対象商品:
27206594
2022-01-07
用途:
事務作業時

マグネットがついているので便利ですが時々消しカスのような黒いものが残ります。問題なく綺麗に消せるときもあるのですが。

対象商品:
27206603
2019-08-10
用途:
ホワイトボードの文字消し
製造業

ホワイトボードとペンの相性かもしれませんが、綺麗に消えませんでした。
ホワイトボードはメラミンスポンジで綺麗に消すことができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする