コクヨ
コクヨの ホワイトボード
コクヨの ホワイトボードイレーザー
ホワイトボード用イレーザー<ヨクキエール>用替え生地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27206628
品番
RA-R21
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ハイテク超極細繊維「ベリーマ」で板面をきれいに消去します。消去性の悪いコピー黒板にも最適です。
イレーザー部分の水洗いが可能。
外寸法・幅(mm)
151
外寸法・奥行(mm)
84
外寸法・高さ(mm)
3
材質
PA・PET
生地厚(mm)
約1.2
仕様
RA-21の詰替用
繰り返し・詰め替え
対応