コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
添え状便箋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27206664
品番
ヒ-581
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
履歴書に添えて送付するための便箋。レイアウト用下敷き紙付きで、ビジネスレターがはじめてでもかんたんにキレイに書ける!
サイズ
A4
枚数
20
紙質
上質紙
罫
横罫(9mm×26行)
寸法縦(mm)
297
寸法横(mm)
210