コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
事務用便箋A4横 罫29行
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27206682
品番
ヒ-531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥610
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表紙裏面には文例などをのせており、大変便利です。
サイズ
A4
枚数
100枚
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ70%、白色度70%程度(ISO)、紙質/上質紙(古紙パルプ配合)
罫
横罫(8.5mm×29行)
寸法縦(mm)
297
寸法横(mm)
210
グリーン購入法
適合
罫色
グレー