事務用便箋セミB5横 罫25行

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27206716 品番ヒ-511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表紙裏面には文例などをのせており、大変便利です。

サイズセミB5 枚数100枚 紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ70%、白色度70%程度(ISO)、紙質/上質紙(古紙パルプ配合) 横罫(8.3mm×25行) 寸法縦(mm)250 寸法横(mm)177 グリーン購入法適合 罫色グレー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27206716 ヒ-511 27206743 ヒ-510 事務用便箋セミB5縦 罫枠付き13行 コクヨ 事務用便箋セミB5縦 罫枠付き13行 コクヨ 1冊 509 税込560 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-01-21
用途:
普段の手紙のやり取りに
医療・福祉・介護関連業

紙質がしっとりしていボールペンのインクが乗りやすく、使いやすいと思います。普段の手紙のやり取りに10年ほど使い続けています。シンプルなデザインなので、卓上に置きっ放しでも様になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする