コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
事務用便箋セミB5縦 罫枠付き13行
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27206743
品番
ヒ-510
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
表紙裏面には文例などをのせており、大変便利です。
サイズ
セミB5
枚数
100枚
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ70%、白色度70%程度(ISO)、紙質/上質紙(古紙パルプ配合)
罫
縦罫(10.5mm×13行)(枠付き)
寸法縦(mm)
250
寸法横(mm)
177
グリーン購入法
適合
罫色
グレー