コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
書翰箋 色紙判 横罫21行 上質紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27206752
品番
ヒ-65
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
サイズ
色紙判
枚数
50枚
紙質
上質紙
罫
横罫(9mm×21行)
寸法縦(mm)
230
寸法横(mm)
177