コクヨ
コクヨの 便箋・レター
コクヨの 便箋/レターセット
書翰箋一筆箋縦罫7行上質紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27206768
品番
ヒ-121
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
サイズ
別寸
枚数
70
紙質
上質紙
罫
縦罫(8.5mm×7行)
寸法縦(mm)
185
寸法横(mm)
82