書翰箋色紙判縦罫15行白上質紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27206813 品番 ヒ-31
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
サイズ色紙判 枚数30枚 紙質上質紙 縦罫(8.5mm×15行) 寸法縦(mm)230 寸法横(mm)177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
いい素材です
教育・研究機関

いい素材です。とても書きやすく、助かっています。ペンが滑り、よく書けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする